エポック社
野球盤ジュニア
ミニサイズの野球盤ながら、オートリターン機能、屋根(ドーム)付き。 コンパクトなので持ち運びに便利です。
幅(mm)
238
高さ(mm)
187
質量(g)
246
奥行(mm)
48
適合年齢(歳)
5歳以上
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19004916
-
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください