山崎実業
マグネット&引っ掛け湯おけ タワー L ブラック
材質
ポリプロピレン・マグネット
色
ブラック
質量(g)
350
内容量(L)
3.8
対応
【引っ掛け部対応サイズ】パイプの直径:3cm以下 / シャワーフックの直径:2.5cm以上【使用できる面】マグネットがつく平らな面・スチール面
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×32×8.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19003516
1563
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください