ハンディ硬さ計(基準片セット)

ハンディ硬さ計(基準片セット) - JFEアドバンテック

ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。
プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。
プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。
圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。
わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。
圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。
測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。
測定全方向フリー上下限閾値を設定可

用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW設定方式上限、下限、測定回数(1~99)周波数手動プローブ 約38~40kHz構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ環境温度範囲(℃)許容:0~50非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)メモリー数データ:2000点アラームアラーム信号(ブザー音)内容量1セット
注意
※ご注文時、書類宛名(会社名)をお知らせください。
※ご注文には校正証明書に記載する宛名(会社名)が必要です。
※校正証明書・トレーサビリティ体系図は商品本体(ハンディ硬さ計)に対して発行されます。硬さ基準片には付属しません。
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004801SH-22A-J2+HV600近辺【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
935,500
929,800
1,022,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19004810SH-22A-J2+HRC55近辺【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
913,000
909,800
1,000,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19004819SH-22A-J2+HS50近辺【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
935,500
929,800
1,022,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19004828SH-22A-J2+HBW300近辺【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
935,500
929,800
1,022,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする