曜日別特売

【軽量】充電式ブロワ― 10.8V

【軽量】充電式ブロワ― 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ブロワ― 10.8V - アイリスオーヤマ

コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。
バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。
※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

質量(kg)1.6定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190風量(m3/min)2風速(m/s)50/s充電時間約130分バッテリー容量(Ah)2端子Type-C運転時間10分(無負荷)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005896JB54010TC
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする