【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V

【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V - アイリスオーヤマ

軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。

バッテリー容量(Ah)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
刈込み幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19005826JPHT254TC肩掛けストラップ、ブレードケース2.3182541430~1820×155×308
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
19005878JPHT30010TC・Type-C充電バッテリー
・Type-C充電ケーブル
・ブレードカバー
・補助ハンドル
・肩掛けベルト
2.110.8801660~1820×70×175
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする