曜日別特売

イージーケアランチボックス2段

イージーケアランチボックス2段 - 岩崎工業

洗いやすいパッキンとフタ一体式
パッキンを取り外す手間が無くなりました
押しつぶしにくいフタ構造でふっくらと盛り付け、持ち運びができます
スリムでストレートなフォルム
電子レンジOK(上下本体・中仕切り)
食洗機OK
銀イオンで抗菌(上下本体・中皿・中仕切り・箸)
防汚加工(上下本体・中皿・中仕切り・箸)
15cm箸付き

材質本体・中仕切・中皿/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、ロック/ABS樹脂、パッキン/熱可塑性エラストマーピンク質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×74×84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010428B-1488PI
1,800
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする