曜日別特売

とっても強いケース入りトリオ

とっても強いケース入りトリオ - 岩崎工業

ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きトリオセット
中のカトラリーがはっきり見えるクリアなフタ
ケース本体とフタ、フォーク、スプーンに衝撃に強い樹脂
さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽
持ちやすい六角箸
スミまですくいやすいスプーン
しっかり持てる太めの柄、食材を刺しやすいフォーク
食洗機OK
銀イオンで抗菌(箸)
防汚加工(箸)

材質本体・フタ・スプーン・フォーク/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂ピンク質量(g)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×42×33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010367H-610 PI
1,200
899
989(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする