UV機能付き超音波加湿器

UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機UV機能付き超音波加湿器 - オーム電機

雑菌の増殖を防ぐUV機能付き
加湿量は3段階に調節できます
部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き
3段階調光LEDライト付き
運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き
切タイマーは最長8時間まで設定可能
アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます
上部からふたをしたまま給水できます
水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます
水タンク容量は約4.0リットル

付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011776KIS-KA40A-W
8,980
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする