折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W

折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 14W - オーム電機

アウトドアや防災に便利
最大発電性能 14W
出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)

用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)330定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力14Wソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚出力端子USB Type-Aポート×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010498BT-JS14AA1
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする