曜日別特売

折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W

折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機折り畳み式ソーラーパネル充電器 21W - オーム電機

アウトドアや防災に便利
最大発電性能 21W
出力端子:
・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)
・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)
・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1

用途スマホやモバイルバッテリーの充電に付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書質量(g)560定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)変換効率(%)0.215ソーラーパネル出力21Wソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010507BT-JS21AA2
9,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする