曜日別特売

磁電式回転検出器

磁電式回転検出器 - 小野測器

磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。
回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。
電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上
耐環境性向上 IP67対応
従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心

付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部測定範囲0Hz~20kHz検出方式磁気抵抗素子による検出使用温度(℃)-10~+70検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4保護等級IP67消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)出力インピーダンス(Ω)約330出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500保護回路電源極性保護、出力短絡保護検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)耐電圧(V)DC500(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010245MP-9810
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする