谷沢製作所
エアライトS搭載ヘルメット 軽量FRP製「かるメット」溝付
エアライトSの安全性能はそのままに、軽さと強さを両立しました。
厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用)
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
FRP、ポリエチレン、合繊テープ
タイプ
アメリカン
適合規格
墜落時保護用
型番
あご紐:VP-T16F2
内装
J6型(EPA)/No8
頭囲(cm)
53~63
衝撃吸収ライナー
エアライトS
通気孔
無し
名入れ
可
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009491
103-JPZ-B1
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
名入れ可
19009500
103-JPZ-B11
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
19009509
103-JPZ-W1
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
19009518
103-JPZ-Y2
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください