曜日別特売

デジタル・マルチメーター

デジタル・マルチメーター - フルーク(FLUKE)

CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の安全定格マルチメーターで安全に測定
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV プレミアム・テスト・リードを付属
ユーザー定義の制限ゲージで正常/異常を素早く判断
独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能
オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより誤配線の問題を防止
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V の Fluke 283 FC 真の実効値デジタル・マルチメーターは、最大 1500 V の DC 環境における技術者の新基準を打ち立てます。発電所規模の太陽光発電 (PV) アレイ、風力発電、鉄道、またはデータ・センターなどで作業する際に、Fluke 283 FC は安全性と生産性を向上させながら、正確で信頼性が高く、再現性のある結果を提供するように設計されています。
283 FC には、CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 安全定格の TL175-HV シリコン TwistGuardTM テスト・リードが付属しているため、安全性を損なうことなく、高電圧環境で安心して作業できます。電圧、ミリボルト、抵抗、導通、または静電容量をテストする際に、より高い柔軟性を提供します。明るいバックライト付き LCD 画面と照光式キーパッドにより、直接光や低照度どちらの状況でも簡単に作業できます。付属の磁石ハンギング・キットにより両手がフリーになり、専用キャリング・ケースが移動中も機器を保護します。
追加機能:
現場の最前線での正確なトラブルシューティングのための高確度な電圧測定
最大 60 A AC/DC の電流測定で、モジュールの個々のストリングを安全かつ高い確度でトラブルシューティング (a283 FC ワイヤレス電流クランプ使用時)
オン/オフ機能付き可視および可聴の極性インジケーターにより、偶発的なモジュール配線の問題の防止に貢献
ユーザー定義の制限ゲージ機能により、トラブルシューティングの正常/異常を迅速に判断
独自のマルチメーター準備状態セルフチェック機能により、メーターのテスト準備ができていることを確認可能
測定値を保存して内部メモリーに記録し、Fluke ConnectTM を使ってモバイル・デバイスに表示

仕様●カウント:6000●落下試験:2 m (6.5 ft) 落下試験●過電圧カテゴリー:CAT III 1500 V、CAT IV 1000 V●電磁両立性:IEC 61326-1、IEC 61326-2-2、ポータブル、グループ 1、クラス A付属品283 FC 真の実効値ワイヤレス・デジタル・マルチメーター、TL175-HV TwistGuardTM シリコン・テスト・リード、プレミアム・キャリング・ケース、磁石式吊り下げストラップ、限定ライフタイム保証質量(kg)0.7 (1.5 lb)寸法(cm)22.5 x 10.5 x 5.7 (8.8 in x 4.1 in x 2.2 in)保護等級IP52機能範囲/解像度/確度:AC 電圧 6.000 V/0.001 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 60.00 V/0.01 V/1.0 % + 3(45 Hz ~ 500 Hz), 600.0 V/0.1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), 1000 V/1 V/2.0 % + 3(500 Hz ~ 1 kHz), DC 電圧 6.000 V/0.001 V/0.09 % + 3, 60.00 V/0.01 V/0.09 % + 3, 600.0 V/0.1 V/0.09 % + 3, 1500 V/1 V/0.15 % + 2, AC mV 600.0 mV/0.1 mV/1.0 % + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz ~ 1000 Hz), DC mV 600.0 mV/0.1 mV/0.09 % + 2, 導通 600 Ω/1 Ω, 抵抗 600.0 Ω/0.1 Ω/0.5 % + 4, 6.000 kΩ/0.001 kΩ/0.5 % + 4, 60.00 kΩ/0.01 kΩ/0.5 % + 4, 600.0 kΩ/0.1 kΩ/0.5 % + 4, 6.000 MΩ/0.001 MΩ/0.5 % + 4, 50.00 MΩ/0.01 MΩ/1.5 % + 4, キャパシタンス 1,000 nF/1 nF/1.2 % + 2, 10.00 μF/0.01 μF/1.2 % + 2, 100.0 μF/0.1 μF/1.2 % + 2, 9999 μF/1 μF/10 % (代表値), 周波数 99.99 Hz/0.01 Hz/0.1 % + 2, 999.9 Hz/0.1 Hz/0.1 % + 2, 9.999 kHz/0.001 kHz/0.1 % + 2, 99.99 kHz/0.01 kHz/0.1 % + 2, AC VA (45 ~ 500 Hz) 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 60.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.15 kVA, DC VA 360.0 VA/0.1 VA/2 % + 1.0 VA, 3.600 kVA/0.001 kVA/2 % + 0.01 kVA, 36.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.1 kVA, 90.00 kVA/0.01 kVA/2 % + 0.25 kVA, Min-Max 平均 DC 機能では、350 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 12 桁の確度が指定されています。AC 機能では、900 ms よりも長い期間での変更で測定機能の ± 40 桁の確度が指定されています。保証期間限定ライフタイム保証保管温度(℃)-30 ~ +70 °各種認証ETL (AMER および EMEA)、CSA (APAC)、CE、UK CA作動温度(℃)-10 ~ 60バッテリー寿命> 150 時間 (代表値)、バックライト未使用時 (単 3 アルカリ電池 3 本)、> 100 時間 (代表値)、ワイヤレス電流クランプ接続時 (単 3 アルカリ電池 3 本)湿度(%)0 % ~ 90 %、10 ℃ ~ 30 ℃/0 % ~ 75 %、30 ℃ ~ 40 ℃/0 % ~ 45 %、40 ℃ ~ 60 ℃(結露なきこと)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011889283FC
46,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする