曜日別特売

三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡 - ホーザン三眼実体顕微鏡 - ホーザン三眼実体顕微鏡 - ホーザン三眼実体顕微鏡 - ホーザン三眼実体顕微鏡 - ホーザン三眼実体顕微鏡 - ホーザン

カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)
クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付

質量(kg)4.3総合倍率7~45×作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4)視野28.5~4.4mmΦ鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下内容量1個
取扱説明書:(2.47MB)
注意
※本製品にカメラは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010559L-47
155,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする