三眼実体顕微鏡(PC用)

三眼実体顕微鏡(PC用) - ホーザン

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。場所を取らない標準サイズのベース(スポット照明付)顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはパソコンに接続して使用します。フレキシブルアームのスポット照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

倍率顕微鏡:7~45×|カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)顕微鏡:84|カメラ:84ベース寸法(mm)200(W)×255(D)視野顕微鏡:28.5~4.4mmΦ|カメラ:23×17~3.6×2.7mm内容量1個
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010805L-KIT1239
229,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする