三眼実体顕微鏡(モニター用)

三眼実体顕微鏡(モニター用) - ホーザン

カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡。自由度の高いロングアーム(リング照明付)顕微鏡作業と同時に、200万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です。カメラはHDMIモニターに接続して使用します。使い勝手のよいLEDリング照明付き。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。

倍率顕微鏡:14~90×|カメラ:33~210倍(16~100倍) ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時、( )はL-859使用時作動距離(mm)顕微鏡:74|カメラ:74視野顕微鏡:14.3~2.2mmΦ|カメラ:15×8.8~2.5×1.4mm内容量1個
取扱説明書:(0.29MB)
注意
※通常3~4日以内に発送します。
※スペックは計算値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010988L-KIT1257
355,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする