山崎実業
目隠しワゴン タワー L ホワイト
付属品
フック×4 スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
10390
サイズ(cm)
W42×D32.1×H84.5(キャスター含む)
耐荷重
可動棚板:各10kg 底板:15kg フック1つあたり:250g
内寸(cm)
下段:W39×D28×H26.5~33.5 中段:H19.5~26.5~33.5 上段:H15.5~22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010096
1419
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください