曜日別特売

引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック

引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック - 山崎実業引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック - 山崎実業引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック - 山崎実業引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック - 山崎実業引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ブラック - 山崎実業
付属品フック×2材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンブラック質量(g)675備考取り付け可能な扉 扉の幅:25cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。耐荷重トレー部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)寸法(cm)W25×D9.4×H35.2内寸(cm)トレー部:W24.7×D6.3×H2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190101481786
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする