山崎実業
引っ掛け宿題&タブレットPCラック タワー ホワイト
付属品
フック×2
材質
本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
675
備考
取り付け可能な扉 扉の幅:25cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:1.5~2cm以内 扉と上部との隙間:3mm以上 ※本製品は屋内の一般的な平面の扉を対象にしています。※ガラス戸やキズつきやすい扉へのご使用はお避けください。
耐荷重
トレー部:2kg フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W25×D9.4×H35.2
内寸(cm)
トレー部:W24.7×D6.3×H2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010139
1785
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください