山崎実業
隠せるテレワークワゴン タワー ホワイト
付属品
スパナ
材質
本体・棚板:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
14320
備考
-
耐荷重(kg)
天板:10 棚板:7 底板:15(静止荷重)
寸法(cm)
W60.3×D35.3×H59(キャスター含む)
内寸(cm)
W58.5×D33.5×H51 棚板・底板:D32 背面パネルと棚板・底板との隙間:2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009816
1424
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください