隠せるテレワークワゴン タワー ブラック

隠せるテレワークワゴン タワー ブラック - 山崎実業隠せるテレワークワゴン タワー ブラック - 山崎実業隠せるテレワークワゴン タワー ブラック - 山崎実業隠せるテレワークワゴン タワー ブラック - 山崎実業隠せるテレワークワゴン タワー ブラック - 山崎実業
付属品スパナ材質本体・棚板:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャスター:ナイロンブラック質量(g)14320備考-耐荷重(kg)天板:10 棚板:7 底板:15(静止荷重)寸法(cm)W60.3×D35.3×H59(キャスター含む)内寸(cm)W58.5×D33.5×H51 棚板・底板:D32 背面パネルと棚板・底板との隙間:2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190098251425
オープン
17,000
18,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする