山崎実業
収納力アップハンガーラック タワー 2段 ホワイト
付属品
六角レンチ スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
2600
備考
-
耐荷重
バー1本あたり:7.5kg フック1つあたり:500g(静止荷重)
寸法(cm)
W78.4×D42×H96.2(キャスター含む)
内寸(cm)
W73×D39×H86・94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009999
1435
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください