山崎実業
踏み台 タワー 2段 ブラック
付属品
-
材質
本体:金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 脚キャップ:ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
4250
備考
-
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×52.3×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009868
1468
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください