山崎実業
フェイスマスクスタンド タワー ブラック
材質
品質表示:本体 スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
140
適合サイズ
パッケージの厚さ3・4.2cm以内のフェイスマスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×7.5×5
内寸(cm)
W8×D3・4.2×H4.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009947
1950
オープン
¥
700
¥
770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください