曜日別特売

ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック

ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック - 山崎実業ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック - 山崎実業ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック - 山崎実業ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック - 山崎実業ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ブラック - 山崎実業
材質品質表示:ホルダー ポリプロピレン/トング PET-G樹脂ブラック質量(g)40備考取り付け可能な袋 ジッパー部分の厚さ:3mm以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:3.5×2×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190099291410
オープン
900
990(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする