山崎実業
ホルダー付きフェイスマスクトング タワー ホワイト
材質
品質表示:ホルダー ポリプロピレン/トング PET-G樹脂
色
ホワイト
質量(g)
40
備考
取り付け可能な袋 ジッパー部分の厚さ:3mm以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ホルダー:3.5×2×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009920
1409
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください