山崎実業
押入れ収納ロング台車 タワー ホワイト
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
色
ホワイト
質量(g)
2300
備考
-
耐荷重(kg)
30(静止荷重)
寸法(cm)
W31×D74.8×H5.7(キャスター含む)
内寸(cm)
W31×D72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010017
1417
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください