山崎実業
隠せる引き出し収納 タワー ブラック
付属品
スパナ 六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装) レール部:ポリプロピレン 緩衝材:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
5170
備考
-
耐荷重(kg)
天板:2 引き出し:3(棚板・底板1段あたり1.5(静止荷重)
寸法(cm)
W12.5×D35~64.5×H32.7
内寸(cm)
天板:W12.2×D34.8×H1 引き出し:W11.5×D32×H30.5 棚板:W11×D33.5×H1(棚板は2.5ピッチで高さ調節可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010166
1429
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください