付属品クッション×2材質本体・フック:ABS樹脂色ホワイト質量(g)720備考フックで設置可能な場所 厚さ2~4.1cm以内の、平らで丈夫なベッドフレームやヘッドボード ※設置場所のサイズや厚さ、形状、材質によっては設置できない場合があります。耐荷重1.5kg(ティッシュケース:1kg ダストボックス:500g)対応幅24.4×奥行6.9×高さ12.9cm以内のティッシュペーパー(ボックス・ソフトタイプ可) ※枚数の目安:200組(400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×7.6×14.3(フック含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ティッシュケース】24.4×6.9×12.9【トレー部】23.5×6.7【ダストボックス(開口部)】18.5×5.9×13.8繰り返し・詰め替え対応内容量1個