山崎実業
引き出し付き冷蔵庫上ラック タワー 45L用 ホワイト
材質
本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
質量(g)
7000
耐荷重(kg)
天板:3 引き出し棚:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×45.2×66.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引き出し棚:49.7×35.3×10.5 冷蔵庫収納部:50×45×53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009780
1487
オープン
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください