ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック

ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールプリントボード タワー トレー付き 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 マグネット×4 ストッパー×4材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)2150備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×40内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:54.4×4×0.7寸法(幅W×奥行D)(cm)ホルダー(充電ケーブル用スリット):1.8×0.5(1つあたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190101301896
オープン
4,100
4,510(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする