曜日別特売

スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト

スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト - 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト - 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト - 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト - 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト - 山崎実業
付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190098771553
オープン
5,300
5,830(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする