スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック

スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業

付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4 材質本体・台座:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2150 備考- サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内 耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重) 内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19009886 1554
オープン
5,300
5,830 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする