山崎実業
スツール タワー H45 ブラック
付属品
-
材質
本体:金属(鋼) 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 脚キャップ:ポリプロピレン クッション:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
2750
備考
-
耐荷重(kg)
100(静止荷重)
寸法(cm)
W36×D36.3×H45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009850
1470
オープン
¥
9,000
¥
9,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください