山崎実業
替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ブラウン
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) クッション:シリコーン
色
ブラウン
サイズ
収納個数 替えモップ6個を目安 ※サイズや形状により異なります。
質量(g)
1050
サイズ(cm)
W23.1×D7.2×H16.7
内寸(cm)
ハンディーワイパー収納部:W5.5×D6.8×H16.4 替えモップ収納部:W17.2×D6.8×H15.6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010035
1836
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください