替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル

替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル - 山崎実業替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル - 山崎実業替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル - 山崎実業替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル - 山崎実業替えモップ入れ付きハンディーワイパースタンド リン ナチュラル - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) クッション:シリコーンナチュラルサイズ収納個数 替えモップ6個を目安 ※サイズや形状により異なります。質量(g)1050サイズ(cm)W23.1×D7.2×H16.7内寸(cm)ハンディーワイパー収納部:W5.5×D6.8×H16.4 替えモップ収納部:W17.2×D6.8×H15.6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190100511837
オープン
3,000
3,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする