TAKAGI(高儀)
ステンレス万能鋏ストレート
ストレート刃で薄物もしっかり切れる
グリップ開き幅を2段階に切替可能
滑りにくいラバーグリップ
連続作業に効くスプリング付
コード取付穴付
サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途
スパッと切る
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに
プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR
切断目安(Φmm)
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19009649
TMS-210
オープン
¥
990
¥
1,089
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください