曜日別特売

マークチューブ調機(チューブホルダー)

マークチューブ調機(チューブホルダー) - ユーボン

MATU-H-N(スーパーチューピット)
マークチューブを簡単に固定させて、現場の作業がはかどります。
固定は簡易バネですので取り付け取り外しがワンタッチです。
裏面がマグネットになっていますので、制御盤に貼り付けて作業ができます。

適合マークチューブ固定数:100本材質ABS成型品/トーションバネΦ0.45mm SUS304、裏面:マグネットシート0.6mm厚(片面着磁)寸法(mm)270×70×12質量(g)88適合チューブ内径(Φmm)【マークチューブ】2.0以上内容量1個
注意
※自動車内など直射日光の当たる場所や高温の場所に放置すると変形して使用できなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011399MATU-H-N
9,800
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする