防災スリッパまもれーるベージュM

防災スリッパまもれーるベージュM - ニーズ防災スリッパまもれーるベージュM - ニーズ防災スリッパまもれーるベージュM - ニーズ防災スリッパまもれーるベージュM - ニーズ防災スリッパまもれーるベージュM - ニーズ

普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。
足を守る安心の4層構造
脱げにくいゴム入りリブ仕様。
つま先上がりでつまずき防止。

材質【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステルベージュサイズ(cm)22.5~24.5内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190112161-00339-005
1,989
2,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする