ニーズ
防災スリッパまもれーるネイビーL
普段履きのスリッパが防災スリッパに早変わり。
足を守る安心の4層構造
脱げにくいゴム入りリブ仕様。
つま先上がりでつまずき防止。
材質
【本体生地】ポリエステル、ポリウレタン【底生地】ポリエステル【中材】ポリエチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル
色
ネイビー
サイズ(cm)
25~27
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011207
1-00339-004
¥
1,989
¥
2,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください