ニーズ
折りたたみ式ウォーキングポール2本組
ウォーキングのお供に。らくらく歩ける!
全長約105cm~約125cm
入りたたんでコンパクト
材質
【ウォーキングポール】シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリエチレン、先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)、ポーチ:ポリエステル100%【交換用先ゴム】先ゴム:熱可塑性エラストマー(ポリエチレン系)
寸法(mm)
【本体】約奥行40×幅50×1,250、【ポーチ】約奥行5×幅110×高さ410
質量(g)
約285(1本あたり/ポーチ含む)
適応身長(cm)
150~180対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011286
1-00337-001
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください