ニーズ
エレガント便座シート ホワイト
取り付けるだけでトイレが華やかで明るい雰囲気に♪
やわらか低反発で座り心地◎
材質
【表】パイピングポリエステル【中材】ポリウレタン樹脂【裏側】スチレン系熱可塑性エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
約72
機能
簡単装着、洗濯OK
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
400×165×10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011250
1-00317-002
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください