Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M

Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M ニーズ Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M ニーズ Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M ニーズ Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M ニーズ Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル BK M ニーズ

まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。
【2段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。
【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。
【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!
丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。

ブラック 材質(本体)EVA樹脂 質量(g)約160 サイズ(cm)22~23.5 機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19011119 1-00326-001
1,779
1,957 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする