曜日別特売

Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV LL

Dr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV LL - ニーズDr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV LL - ニーズDr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV LL - ニーズDr.PROぐんぐん歩けるフィットサンダル IV LL - ニーズ

まるでバネのような反発力!2段ウェーブソールの反発力でかかとが弾んで歩きやすいサンダル。
【7段ウェーブソール】足が着地するとソール全体が沈み込み、その反発力でかかと部が跳ね上がることで、次の一歩が出しやすいように補助します。
【かかと衝撃吸収クッション】着地時の衝撃を吸収、足にやさしく体重負担を軽減します。
【足指サポート】足指の付け根に沿った凹凸で、地面をつかむように指に力が入りやすい!
丸洗いできるので、汚れてもお手入れラクラク。

アイボリー材質(本体)EVA樹脂質量(g)約208サイズ(cm)26~27.5機能2段ウェーブソール、かかと衝撃吸収クッション、足指サポート、丸洗いOK。内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190111711-00326-006
1,779
1,957(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする