曜日別特売

Cellshウェーブほほあごローラー

Cellshウェーブほほあごローラー - ニーズCellshウェーブほほあごローラー - ニーズCellshウェーブほほあごローラー - ニーズCellshウェーブほほあごローラー - ニーズCellshウェーブほほあごローラー - ニーズ

ウェーブローラーの美しい軌跡がフェイスラインを挟み上げる。
ウェーブ状のヘッドが肌に密着。

材質【ローラー素地部・アーム素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂寸法(mm)約奥行50×幅94×高さ39.5質量(g)約85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190113111-00335-001
オープン
2,989
3,288(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする