ニーズ
Cellshウェーブフェイシャルローラー
ウェーブローラーの美しい軌跡がピンポイントに肌を押し流す。
ウェーブ状のたる型ヘッドがお肌にフィット。
材質
【ローラー素地部】ポリプロピレン樹脂、【ローラー側面部】ポリアセタール樹脂、【持ち手】ABS樹脂
質量(g)
約55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約69×78×225、(折りたたみ時)34×56×183
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19011295
1-00334-001
オープン
¥
2,489
¥
2,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください