曜日別特売

温活シルクの好調腹巻

温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ温活シルクの好調腹巻 - メイダイ

日本温活協会認定温活士監修。万病の元である「冷え」から365日あなたを守る腹巻
蒸れにくく保湿性のあるシルク繊維で、季節を問わず冷えやすいお腹と腰をケア
M~3Lサイズまで対応の伸び伸び素材で体型を選びません
エコロジーシルクと呼ばれる絹紡紬糸を使用しており環境にも優しい手洗い可能な腹巻です

用途温活シルクの好調腹巻 エコロジーシルク 腹巻 男女兼用 冷え対策 温活士監修 日本製材質シルク93%、ナイロン5%、ポリウレタン2%質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×23×0.2内容量1枚
注意
※表面にはエコロジーシルク特有のネップ(凹凸)が見られます。また、稀に他色糸が入り込んでいる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19009536-グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19009545-ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19009561-ベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする