曜日別特売

Lafoot 室内用サンダル Yoga+

Lafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+ - メイダイ

足裏にあたるソール部分は足を乗せるとアーチを形成するアーチサポート形状
縦・横アーチを同時にサポートして正しい姿勢に導き腰、ひざへの負担を軽減
アウトソールは船底形状。バランススポットを意識して立つことで下半身を引き締め美脚・美尻へと導きます
内側傾斜になっているので内転筋を鍛えO脚対策、骨盤底筋の緩みを予防
履くだけで筋肉活動量がアップにつながります
クッション性が良く、軽量素材(EVA)なので履き心地も最適
水洗いができて清潔
腹直筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、腓腹筋にて筋電図検査実施済※ユニチカガーメンテック調べ

用途Lafoot 室内用サンダル Yoga+ 健康サンダル レディース ヨガ ルームシューズ 室内用 スリッパ材質EVAパープル適合サイズ(cm)23.0~25.0内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19009527-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする