曜日別特売

除菌サーキュレーター扇風機

除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado除菌サーキュレーター扇風機 - cado
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19010516STR-1800F-CGクールグレー
30,000
33,000(税込)
4日以内出荷
19010525STR-1800F-WHホワイト
30,000
33,000(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする