cado
除菌脱臭機
付属品
取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約170×350
本体質量(kg)
約2.3
電源コード(m)
AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8
消費電流(A)
1.8
床面積(m
2
)
推奨:16(10畳)
運転音(dB)(A)
40(急速モード)、26(ナイトモード)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010550
SAP-003-WH
ホワイト
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
4日以内出荷
19010541
SAP-003-CG
クールグレー
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください